145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
759税込835
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容印刷 無適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
表示プレート Lタイプ 未来工業表示プレート Lタイプ未来工業
969税込1,066
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
材質ABS長さ(mm)50内径(Φmm)34.5外径(Φmm)37.5適合管の呼びサヤ管36
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~11
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
適合壁厚(mm)2~22取付穴径(Φmm)50
LUBボックス<R>(被覆管用) 未来工業LUBボックス<R>(被覆管用)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
LUBボックス用 バックハンガー 未来工業LUBボックス用 バックハンガー未来工業
169税込186
1個
翌々日出荷
LUBボックス(GB4N)をユニットバス壁裏に取付ける場合の補強板として使用します。 ユニットバスのパン(受皿)にあたる場所などはスペーサー(重ねて厚さ調節ができます)としても使用できます。 LUBボックス(GB4N)がワンタッチで取り付きます。
適合LUBボックス(GB4N)
はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)はぶらしホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
翌々日出荷
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
エンドスペーサー TOTOエンドスペーサーTOTO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
調整範囲(mm)5~30材質ABS樹脂
ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75
C形ブラケットL自在コーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)C形ブラケットL自在コーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
首振角度(°)(最大)上方90、下方30
エンドキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エンドキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
翌々日出荷
ブラケットエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットエンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
C形ブラケットL止 SANEI(旧:三栄水栓製作所)C形ブラケットL止SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
C形ブラケットL止 SANEI(旧:三栄水栓製作所)C形ブラケットL止SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
C形ブラケットL受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)C形ブラケットL受SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ブラケットコーナー135度 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットコーナー135度SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ブラケットコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットコーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ブラケットUタイプコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットUタイプコーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ブラケットUタイプエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットUタイプエンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ブラケットエンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットエンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ブラケットセンター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブラケットセンターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
配管王接続ユニット TOTO配管王接続ユニットTOTO
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
樹脂配管用の接続部材です。樹脂配管を床上まで引き上げて、止水栓高さ位置を調節します。洗面化粧台に同梱されている壁給水用の止水栓を接続します。
表示プレート カクダイ表示プレートカクダイ
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合管の呼びサヤ管:22~30
表示ラベル カクダイ表示ラベルカクダイ
46税込51
1個
4日以内出荷
スリム用 連結管 床給水 TOTOスリム用 連結管 床給水TOTO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷

洗面所アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗面所アクセサリー