絞り込み
マス径(Φmm)
- 200
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(6)
- 125(15)
- 150(112)
- 300(14)
- -(1)
管径(Φmm)
- 75(12)
- 100(73)
- 125(33)
- 150(38)
- 200(7)
- -(1)
呼び径(A)
- 100(15)
- 125(15)
- 150(18)
- 200(22)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(32)
- 樹脂(2)
勾配
- 8/1000(2)
- 2/100(59)
- 1.2/100(4)
- 1.5/100(37)
- 1.7/100(24)
- 1.75/100(8)
- -(8)
種類
その他(17)
エルボ(5)
クロス(1)
ソケット(3)
チーズ(3)
その他・エルボ・クロス・ソケット・チーズ
ブランド
- Aron(アロン化成)(69)
- 前澤化成工業(16)
- 東栄管機(2)
Aron(アロン化成)・前澤化成工業・東栄管機
「マス径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
65(1)
75(1)
100(6)
125(15)
150(112)
200
300(14)
-(1)

45度合流マス
前澤化成工業¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
宅内マス ドロップストレート
東栄管機¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ドロップストレート使用流体排水枝管口径(Φmm)100寸法z1(mm)27
3cm段差付90°合流マス
Aron(アロン化成)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用
外側トラップ付90°曲がり
Aron(アロン化成)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷寸法H(mm)315寸法L1(mm)250寸法r(mm)R269.5寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法M(mm)9.5寸法N(mm)75寸法O(mm)95寸法I(mm)133.5寸法J(mm)101.5寸法G(mm)80寸法K(mm)90.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200サイズ(mm)100×75-200
受口トラップ付90°曲がり
Aron(アロン化成)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷寸法r(mm)R142寸法O(mm)133寸法I(mm)80寸法J(mm)80±2寸法G(mm)50±2
トラップ付90°曲がり
Aron(アロン化成)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷寸法L1(mm)250寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法N(mm)75寸法J(mm)80寸法K(mm)133.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200