絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
  • カクダイ(48)
  • ミヤコ(46)
  • KVK(37)
  • GAONA(ガオナ)(34)
  • 未来工業(25)
  • INAX(LIXIL)(25)
  • TOTO(23)
  • SUGICO(スギコ)(14)
  • エスコ(11)
  • 土井製作所(8)
  • TBC(タブチ)(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • サカタ製作所(4)
  • アサダ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 信越ポリマー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 掃除口レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    掃除口レンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
    材質アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
  • バルブ開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)

    バルブ開栓器

    Mokuba(小山刃物製作所)(21件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    1本ずつ丁寧に仕上げています。 ピン幅45mm
    用途バルブの開栓作業。
  • 排水口レンチ カクダイ

    排水口レンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
    用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
  • PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
    材質ポリプロピレン
  • 止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー

    止水テープ 水漏れ御用スーパー

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
    用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
  • U型止水栓キー(直) カクダイ

    U型止水栓キー(直)

    カクダイ(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質全長800
  • 台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK

    台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具

    KVK(39件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
  • 洗濯機パン用トラップ締付工具 ミヤコ

    洗濯機パン用トラップ締付工具

    ミヤコ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
    寸法(mm)142×110
  • 水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水止めテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
    ブラックテープ厚さ(mm)0.5
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • フレキつば出し工具 モノタロウ

    フレキつば出し工具

    モノタロウ(21件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷
    2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
    用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。適合Φ16、Φ16.8、Φ20材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16タイプ2回押し販売区分業務用
  • 小便器着脱トラップ用フック TOTO

    小便器着脱トラップ用フック

    TOTO(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合品番UFS800型、UFS810型、UFS820型、UFS860型、UFH507型、UFH508型ほか
  • 断水器(本体) 大喜工業

    断水器(本体)

    大喜工業(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • しめつけ工具 カクダイ

    しめつけ工具

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用材質ABS
  • 流し排水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
    用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
  • 立カラン締め カクダイ

    立カラン締め

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
    適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
  • ポリママルチテープ 信越ポリマー

    ポリママルチテープ

    信越ポリマー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
    用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
  • 止水栓キー 直 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓キー 直

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルのない止水栓用(正方形)
    材質
  • シールテープ KVK

    シールテープ

    KVK(8件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水栓取付に使用するシールテープです。
  • 立水栓用L形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)

    立水栓用L形レンチ(対辺24)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
  • シリコン補修テープ アトムズ

    シリコン補修テープ

    アトムズ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
    用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下
  • 開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)

    開栓器

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    1本ずつ丁寧に仕上げています。
    用途バルブの開栓作業。
  • 水栓レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓レンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水栓の取付け、取りはずす時に便利なレンチ。
    材質
  • 締付工具 TOTO

    締付工具

    TOTO(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ナット締付工具 TOTO

    ナット締付工具

    TOTO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
    長さ(mm)192.5幅(mm)28.5高さ(mm)128
  • テストキャップラグ ミヤコ

    テストキャップラグ

    ミヤコ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
    材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ボルト式ワンホール混合栓専用
    用途六角対辺13mm用材質
  • 可動開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)

    可動開栓器

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
    用途バルブの開栓作業。
  • 便座取外し工具 INAX(LIXIL)

    便座取外し工具

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    便座取外し工具
    適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
  • 立水栓用T形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)

    立水栓用T形レンチ(対辺24)

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
  • ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ シールテープ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
    材質PTFE材質(テープ)PTFE
  • ストパック2100アクアストップ 土井製作所

    ストパック2100アクアストップ

    土井製作所(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷
    漏水したままの管路でも止水が可能です。 加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
    用途止水材温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
  • 止水栓キーU型 直 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓キーU型 直

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ハンドルのない止水栓用(長方形)
    材質長さ(cm)80
  • 立水栓締付工具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓締付工具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
    付属品ケース付きセット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具