62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
  • インサイドカッター J型 ハウスビーエム

    インサイドカッター J型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。トラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100適合材塩ビパイプ使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
  • インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッターダイヤ径43Φ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
  • ダ円サヤフレキカッター<R> 未来工業

    ダ円サヤフレキカッター<R>

    未来工業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。 ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
    適合ダ円サヤ管7(36×23.5)材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
  • 配管モールカッター 未来工業

    配管モールカッター

    未来工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    これ1本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
    替刃仕様ステンレス製
  • 塩ビ管用内径カッター (落下防止付) トップ工業

    塩ビ管用内径カッター (落下防止付)

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
    許容トルク(N・m)75適合材塩ビ管
  • インナーカッター延長アダプター MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッター延長アダプター

    MCC(松阪鉄工所)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ME-43用延長アダプターです。
    適合機種ME-43全長(mm)113
  • インナーカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    ME-43用替刃 ダイヤモンドカッターです。
    適合機種ME-43刃径(Φmm)43
  • 替刃(ダ円サヤフレキカッター用) 未来工業

    替刃(ダ円サヤフレキカッター用)

    未来工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合ダ円サヤ管7用替刃(2枚1組)材質(刃)ステンレス製
  • バーディーソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バーディーソー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    塩ビパイプ・銅管切断用
    材質
  • シャープソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャープソー替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    639税込703
    1枚
    翌々日出荷
    適合三栄水栓製R39用
  • シャープソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャープソー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    塩ビパイプ・銅管切断用
    材質
  • ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ ハウスビーエム

    ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-4863質量(g)16刃径(Φmm)46
  • 塩ビ用ホールソー ミヤコ

    塩ビ用ホールソー

    ミヤコ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。
    材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87
  • ダ円サヤフレキカッター<R> 未来工業

    ダ円サヤフレキカッター<R>

    未来工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    適合ダ円サヤ管10(40×27)シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト製材質(刃)ステンレス製
  • 配管モールカッター 未来工業

    配管モールカッター

    未来工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
  • スピードソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スピードソー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩ビパイプ切断用、木製柄付き
    材質
  • バーディーソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バーディーソー替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    適合三栄水栓製R392用
  • パイプカッターフレキ用 ミヤコ

    パイプカッターフレキ用

    ミヤコ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様装着刃:MB700K-6.3F使用範囲(mm)4~32適合パイプフレキ管、ステンレス管、銅管、真鍮管
  • Φ32,40,50mm プラスチックパイプカッター エスコ

    Φ32,40,50mm プラスチックパイプカッター

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    切断パイプΦ32・40・50mmにアジャスターで設定可。
    仕様●切断能力(mm):Φ32・40・50●全長(mm):202●材質:本体/プラスチック 刃/スチール●肉厚:2.4mmまで切断可能●最短10mmまで切断●切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単●工具なしでブレード交換が可能
  • インナーカッター六角軸圧入シャンク MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッター六角軸圧入シャンク

    MCC(松阪鉄工所)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    ME-43用六角軸圧入シャンクです。
    適合機種ME-43全長(mm)62
  • 六角軸インナーカッター(アジャストつき) カクダイ

    六角軸インナーカッター(アジャストつき)

    カクダイ
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    六角軸充電ドライバー用 塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。 アジャスト機能付きで深さ調節できます。
    材質アズワン品番64-6502-40
  • スピードソー先細 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スピードソー先細

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    塩ビパイプなどの切断用。 先端が細いので、切断箇所の狙いがつけやすくなります。 パイプが隣接するような狭所での作業に最適。 別売りの替刃(R3930F)に付け替えることで繰り返し使って頂けます。 取付ねじを取り外して替刃を引き抜き、交換してください。
    用途塩ビパイプ等の切断用材質
  • ワールドソーα替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワールドソーα替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    ワールドソーα替刃1枚入り
    仕様R391・R391-1用の替刃。袋1枚入。材質
  • 樹脂管・サヤ管用カッター ミヤコ

    樹脂管・サヤ管用カッター

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ホース・樹脂管・サヤ管・アルミ複合管をラクにカットできます。
  • マス専用ホールソー ミヤコ

    マス専用ホールソー

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。 ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
  • パイプカッター替刃 ミヤコ

    パイプカッター替刃

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    パイプカッター用替刃です。
  • パイプカッター ミヤコ

    パイプカッター

    ミヤコ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。
    仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~64適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
  • パイプカッター ミヤコ

    パイプカッター

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
    仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
  • パイプカッターミニ ミヤコ

    パイプカッターミニ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
    仕様装着刃:MB700K-3.0使用範囲(mm)3~22適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
  • エムビーソー替刃 ミヤコ

    エムビーソー替刃

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    用途木材・合板などの円や楕円の穴あけ用仕様引廻し用適合本体MB167S
  • エムビーソー替刃 ミヤコ

    エムビーソー替刃

    ミヤコ
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    用途塩ビ管、銅管用仕様18ヤマ適合本体MB167S
  • エムビーソー ミヤコ

    エムビーソー

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
    用途木材・合板などの円や楕円の穴あけ用仕様引廻し用適合替刃MB167SK
  • エムビーソー ミヤコ

    エムビーソー

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
    用途塩ビ管、銅管用仕様18ヤマ適合替刃MB167SK
  • エムビーソー自在鋸 ミヤコ

    エムビーソー自在鋸

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    先端は木工キリ。 鋸刃が丸棒状で色々な形に切り取れます。
  • エムビーソーD型替刃 ミヤコ

    エムビーソーD型替刃

    ミヤコ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    用途塩ビ管、銅管用仕様18ヤマ適合本体MB167D
  • エムビーソーD型 ミヤコ

    エムビーソーD型

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    刃の角度が変えられます。
    用途塩ビ管、銅管用仕様18ヤマ適合替刃MB167DK
  • 替刃(ダ円サヤフレキカッター用) 未来工業

    替刃(ダ円サヤフレキカッター用)

    未来工業
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    適合ダ円サヤ管10用替刃(2枚1組)材質(刃)ステンレス製
  • 替刃(サヤ管カッター用) 未来工業

    替刃(サヤ管カッター用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    適合替刃
各種切断工具特集
おすすめ人気ランキング
水廻り用切断工具