絞り込み

ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼長さ(mm)800
ユニット・掃除口開閉キー
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。材質(本体)SS41
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ)
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷◆カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。_x000D_。◆従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できないのでより安心です。_x000D_。◆呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ W24山20用途ハンドルがなく手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼生産国日本
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60