カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
- カクダイ(48)
- KVK(37)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 未来工業(25)
- INAX(LIXIL)(25)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- エスコ(11)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- ブランドをもっと見る

テストキャップラグ
ミヤコ¥149税込¥1641個当日出荷給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
ユニット・掃除口開閉キー
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。材質(本体)SS41
MBシールテープ
ミヤコ¥299税込¥3291個当日出荷水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。材質フッ素樹脂色ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
アルミテストプラグ ミニ
ミヤコ¥389税込¥4281個5日以内出荷給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。材質アルミ
テストプラグ(Oリング付)
ミヤコ¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。材質PP
フレキツバ出し工具
ミヤコ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C材質(本体)S45C
アルミテストプラグミニOリング付
ミヤコ¥389税込¥4281個4日以内出荷給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。材質アルミ
オートテスター
ミヤコ¥429税込¥4721個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法20寸法L(mm)65六角対辺(mm)12・16呼び径(A)20A寸法dG3/4
塩ビ用ホールソー
ミヤコ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87
オートテスター
ミヤコ¥329税込¥3621個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2
パイプカッター
ミヤコ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~64適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
パイプカッター
ミヤコ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
パイプカッターミニ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 専用替刃MB700Kをご使用ください。仕様装着刃:MB700K-3.0使用範囲(mm)3~22適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管