絞り込み
呼び
  • 13(5)
  • 20(4)
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • ミヤコ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • カクダイ(8)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • 未来工業(2)
  • KVK(2)
  • 因幡電工(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • KIドリル(1)
  • オンダ製作所(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • I-VALUE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストキャップラグ ミヤコ

    テストキャップラグ

    ミヤコ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
    材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
  • テストプラグ ミヤコ

    テストプラグ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
    材質PP
  • アルミテストプラグ ミニ ミヤコ

    アルミテストプラグ ミニ

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
    材質アルミ
  • テストプラグ用Oリング ミヤコ

    テストプラグ用Oリング

    ミヤコ
    62税込68
    1個
    3日以内出荷
    テストプラグ(Oリング付)V133CP用のOリングです。
    材質NBR
  • テストプラグ(Oリング付) ミヤコ

    テストプラグ(Oリング付)

    ミヤコ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
    材質PP
  • アルミテストプラグミニOリング付 ミヤコ

    アルミテストプラグミニOリング付

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
    材質アルミ
  • オートテスター ミヤコ

    オートテスター

    ミヤコ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
    材質PP寸法20寸法L(mm)65六角対辺(mm)12・16呼び径(A)20A寸法dG3/4
  • オートテスター ミヤコ

    オートテスター

    ミヤコ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
    材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2
テストプラグ