絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(37)
- GAONA(ガオナ)(33)
- 未来工業(25)
- INAX(LIXIL)(25)
- TOTO(23)
- エスコ(12)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- ブランドをもっと見る

パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥669税込¥7361個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
A 大型用締付金具(金属)
SUGICO(スギコ)¥6,098税込¥6,7081個欠品中・排水トラップの締付工具です。用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具
SUGICO(スギコ)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷TO-129C・TO-129N用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
B 大型用締付金具(樹脂)
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷排水トラップの締付工具です。下記商品に適合します。 TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945。 TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N。 TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
フランジ型角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ□40×板厚1.2mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)39最長寸法(mm)64
重量角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付
SUGICO(スギコ)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70
フランジ付パイプ用
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68
十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具
SUGICO(スギコ)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304