絞り込み
エコロジープロダクト

サーモスタット式シャワー
KVK¥24,980税込¥27,4781個当日出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐出口径(mm)150
混合水栓WS用
SARAYA(サラヤ)¥6,198税込¥6,8181台翌々日出荷混合水栓を床面へ取り付ける場合に。用途製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手洗いに。仕様床置型トラスコ品番816-2854RoHS指令(10物質対応)対応
面取り器電動ドライバービット
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。 電動ドライバーに取付けて使用します。適合管ドライフレックスパイプ