8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ長さ(m)」から絞り込む
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用 材質シリコンゴム グレー 材質(テープ)Si
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)3 伸び(%)300 材質(テープ)シリコン 耐寒耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(N/mm2)5 防水性吸水率3%以下
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 動画あり
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ 材質シリコーンゴム 形状山形 ライトグレー テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー 材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン アズワン品番64-5155-43
1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 動画あり
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーン グレー 材質(テープ)シリコーン
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室・洗面まわりで起きたひび割れ・すきまなどのトラブルを解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
材質すきま防水テープ:ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト 材質(テープ)隙間防水テープ:ブチルゴム・ポリエチレン アズワン品番64-5155-42
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。 優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。 半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。 多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。 人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。 表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ 排水管(鋼管・塩ビ)に。 幅(mm)50 厚さ(mm)1 タイプゴムタイプ
1巻(5m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)