絞り込み
呼び径(B)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
材質
- ステンレス(1)
呼び径(A)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
ブランド
- トーフレ
- モノタロウ(116)
- エスコ(993)
- セキスイ(736)
- RS PRO(717)
- リケン(488)
- 日本継手(旧:JFE継手)(462)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(416)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(374)
- 大阪サニタリー(336)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(182)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ステンレス製防振継手 TX-83000
トーフレ¥68,980~税込¥75,878~1個17日以内出荷から22日以内出荷国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。接続継手 20Kフランジ用途ポンプの振動吸収フランジJIS20K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製防振継手 TX-83000
トーフレ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から17日以内出荷国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。 接続継手 10Kフランジ用途ポンプの振動吸収フランジJIS10K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き
トーフレ¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から4日以内出荷材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)種類防振継手使用流体冷温水