絞り込み
呼び径(A)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
材質
- ステンレス(1)
呼び径(B)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
ブランド
- トーフレ
- TOZEN(トーゼン)(147)
- 倉敷化工(20)
- アトムズ(11)
- ヨシタケ(8)
- 大同特殊工業(6)
- ゼンシン(5)
- ベン(4)
- 南国フレキ工業(4)
- ニチフ(1)
- 内外ゴム(1)
- 日本防振(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び径(A)」から絞り込む
50(3)
65(3)
80(3)
100(3)
125(3)
150(3)
200(2)
250(2)
300(2)

ステンレス製防振継手 TX-83000
トーフレ¥68,980~税込¥75,878~1個17日以内出荷から22日以内出荷国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。接続継手 20Kフランジ用途ポンプの振動吸収フランジJIS20K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製防振継手 TX-83000
トーフレ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から17日以内出荷国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。 接続継手 10Kフランジ用途ポンプの振動吸収フランジJIS10K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き
トーフレ¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から4日以内出荷材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)種類防振継手使用流体冷温水