絞り込み
種類
その他(15)
インクリーザー(5)
エルボ(152)
キャップ(33)
ソケット(177)
チーズ(174)
ニップル(4)
フランジ(38)
ブッシング(4)
プラグ(2)
ユニオン(6)
レジューサー(5)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(8)
- 1/2(55)
- 3/4(56)
- 1(46)
- 1-1/4(35)
- 1-1/2(57)
- 2(60)
- 2-1/2(43)
- 3(42)
- 4(42)
- 5(22)
- 6(20)
- 8(9)
- 10(5)
- 12(1)
- 13(4)
- 16(2)
- 40(2)
- -(1)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(467)
- 樹脂(51)
- 鋳鉄(17)
- 青銅(7)
呼び径(A)
- 10(2)
- 13(35)
- 15(33)
- 16(23)
- 20(77)
- 25(77)
- 30(42)
- 32(27)
- 40(83)
- 50(94)
- 65(65)
- 75(35)
- 80(33)
- 100(64)
- 125(28)
- 150(29)
- 200(13)
- 250(7)
- 300(3)
- -(1)
ねじの種類
- PF(管用平行)(2)
- PS(管用テーパ)(2)
- PT(管用テーパ)(8)
- その他(7)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(116)
- エスコ(994)
- RS PRO(718)
- リケン(488)
- 日本継手(旧:JFE継手)(462)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(416)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(374)
- 大阪サニタリー(336)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(182)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
特価

HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIソケット
セキスイ(11件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
HI給水栓用ソケット
セキスイ(6件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI給水栓用ソケット(インサート付)
セキスイ(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HE-DL HTDV継手 90°エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
ニップル エスロコートLX継手
セキスイ(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
HI給水栓用チーズ(インサート付)
セキスイ(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
...