カテゴリ
絞り込み
種類
その他(6)
インクリーザー(5)
エルボ(109)
キャップ(30)
ソケット(151)
チーズ(154)
フランジ(1)
ユニオン(2)
呼び径(A)
- 13(29)
- 16(23)
- 20(31)
- 25(34)
- 30(36)
- 32(1)
- 40(49)
- 50(55)
- 65(33)
- 75(35)
- 80(8)
- 100(34)
- 125(19)
- 150(18)
- 200(4)
- 250(2)
- 300(2)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(461)
- 樹脂(44)
- 青銅(3)
呼び径(B)
- 1/2(25)
- 3/4(27)
- 1(26)
- 1-1/4(17)
- 1-1/2(39)
- 2(40)
- 2-1/2(24)
- 3(23)
- 4(22)
- 5(13)
- 6(10)
- 13(4)
- 16(2)
- 40(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(49)
- 前澤化成工業(364)
- 東栄管機(307)
- Aron(アロン化成)(259)
- エスコ(107)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(78)
- カクダイ(52)
- ミヤコ(44)
- アサヒAV(37)
- シーシーアイ(29)
- 未来工業(28)
- アウス(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- エスロン(8)
- I-VALUE(8)
- TBC(タブチ)(7)
- タキロンシーアイ(6)
- ブランドをもっと見る

HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIソケット
セキスイ(11件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
HI給水栓用ソケット
セキスイ(6件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI給水栓用ソケット(インサート付)
セキスイ(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HE-DL HTDV継手 90°エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HI給水栓用チーズ(インサート付)
セキスイ(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
...