絞り込み
呼び径(A)
- 13(6)
- 15(8)
- 20(9)
- 25(9)
- 30(6)
- 32(3)
- 40(9)
- 50(11)
- 65(11)
- 80(10)
- 100(12)
- 125(8)
- 150(9)
- 200(9)
- 250(5)
- 300(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
呼び圧力
- 5K(2)
- 10K(8)
呼び径(B)
- 3/8(6)
- 1/2(8)
- 3/4(8)
- 1(8)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(8)
- 2(10)
- 2-1/2(10)
- 3(10)
- 4(11)
- 5(8)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(5)
- 12(1)
種類
フランジ(12)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5)
- 村部フランヂ(114)
- ブリストワ(70)
- イシグロ(35)
- エスコ(31)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- MIEテクノ(12)
- アサヒAV(11)
- 日本継手(旧:JFE継手)(11)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- アムト(7)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- クリンガー(4)
- HI-LEAD(4)
- ブランドをもっと見る
特価

TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
TSルーズフランジ10K
セキスイ¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
HIルーズフランジ10K
セキスイ¥3,098~税込¥3,408~1枚当日出荷から6日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ