絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(4)
  • フジトク(3)
  • アソー(2)
  • ノーブランド(1)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
  • 40(1)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ホースジョイント(3)
  • 種類ユニオン(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 70
  • 34(8)
  • 37(10)
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 41(15)
  • 42(14)
  • 43(13)
  • 44(8)
  • 45(18)
  • 46(12)
  • 47(8)
  • 50(14)
  • 55(10)
  • 59(8)
  • 60(8)
  • 62(8)
  • 65(8)
  • 66(9)
  • 73(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1-1/2(1)
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
ホース接手 アソーホース接手アソー(49件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス竹の子 ミヤコステンレス竹の子ミヤコ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から16日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット フジトク黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケットフジトク
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
ホースツギテ ミヤコホースツギテミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ホースユニオン ミヤコホースユニオンミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
ホース継手(ストレート)