絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(4)
  • フジトク(3)
  • アソー(2)
  • ノーブランド(1)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ホースジョイント(3)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 40(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 70
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 40(11)
  • 41(15)
  • 42(16)
  • 43(13)
  • 45(22)
  • 46(12)
  • 48(14)
  • 50(20)
  • 51(14)
  • 53(10)
  • 55(15)
  • 56(10)
  • 59(14)
  • 60(10)
  • 62(12)
  • 71(10)
  • 73(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
ホース接手 アソーホース接手アソー(49件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス竹の子 ミヤコステンレス竹の子ミヤコ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から16日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット フジトク黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケットフジトク
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
ホースツギテ ミヤコホースツギテミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ホースユニオン ミヤコホースユニオンミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
ホース継手