絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
ブランド
- モノタロウ
- BeHAUS(6)
- CEJN(セイン)(18)
- EARTH MAN(5)
- KVK(10)
- RS PRO(187)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- SK11(81)
- TRUSCO(6)
- アソー(27)
- エスコ(161)
- カクダイ(6)
- シンコー[継手](10)
- ネタフィム(11)
- ノーブランド(12)
- フジトク(7)
- フローバル(9)
- ミヤコ(11)
- 井筒製作所(18)
- 八興(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
種類
ソケット(1)
ホースジョイント(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 34(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 51(1)
- 55(2)
- 56(1)
- 60(1)
34・35・37・38・39・40・42・44・45・51・55・56・60
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)

ホース継手
(30件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら