絞り込み
種類
  • 種類その他(13)
  • 種類ソケット(1)
呼び径(A)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(18)
  • 50(25)
  • 65(22)
  • 75(27)
  • 100(29)
  • 125(22)
  • 150(22)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(31)
呼び径(B)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(49)
  • セキスイ(540)
  • 前澤化成工業(364)
  • 東栄管機(307)
  • Aron(アロン化成)(259)
  • エスコ(107)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(78)
  • カクダイ(52)
  • アサヒAV(37)
  • シーシーアイ(29)
  • 未来工業(28)
  • アウス(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • HSバルブ(8)
  • エスロン(8)
  • I-VALUE(8)
  • TBC(タブチ)(7)
  • タキロンシーアイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水管取出チーズ ミヤコ

    排水管取出チーズ

    ミヤコ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
    付属品ステンレスバンド×2材質PVC半透明
  • 兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付掃除口

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
  • 耐熱ホッパー式防虫トラップ ミヤコ

    耐熱ホッパー式防虫トラップ

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304形状ホッパー使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • ツバ付掃除口 網付 ミヤコ

    ツバ付掃除口 網付

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
  • 水栓用延長ソケット ミヤコ

    水栓用延長ソケット

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ形状ソケット
  • VP用ツバ付掃除口 ミヤコ

    VP用ツバ付掃除口

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    VP管用ツバ付掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 兼用ツバ付掃除口 ショット加工 ミヤコ

    兼用ツバ付掃除口 ショット加工

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質VUスリープ:ABS材質(本体)ABS/CAC203材質(フタ)CAC203材質(ネット)PE
  • フラット型ツバ付掃除口つや消し ミヤコ

    フラット型ツバ付掃除口つや消し

    ミヤコ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質VUスリープ:ABS材質(ネット)PE
  • 兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口 ミヤコ

    兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、。厨房やマンションのエントランスに。掃除口が設置されている場合、。表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので。歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり。簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口
  • 掃除口 つや消しメッキ ミヤコ

    掃除口 つや消しメッキ

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
  • 掃除口 網付 ミヤコ

    掃除口 網付

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    形状掃除口
  • 掃除口 ロッホ ミヤコ

    掃除口 ロッホ

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
  • 掃除口 耐荷重 ミヤコ

    掃除口 耐荷重

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 角型掃除口 ミヤコ

    角型掃除口

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
  • ツバ付掃除口 つや消メッキ ミヤコ

    ツバ付掃除口 つや消メッキ

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質黄銅
  • ツバ付掃除口 メッキ無 ミヤコ

    ツバ付掃除口 メッキ無

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25
  • ツバ付掃除口 ロッホ ミヤコ

    ツバ付掃除口 ロッホ

    ミヤコ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
  • ツバ掃除口 耐荷重 ミヤコ

    ツバ掃除口 耐荷重

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
  • ステンレス網付フード付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付フード付ガラリー

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • ステンレス網付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付ガラリー

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • 耐熱ホッパー ミヤコ

    耐熱ホッパー

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。 防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
  • エアコン用排水トラップ ミヤコ

    エアコン用排水トラップ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クーラー用ドレンホースと接続できます。 (14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
    材質(本体)黄銅
  • 排水管取出チーズ(耐熱) ミヤコ

    排水管取出チーズ(耐熱)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
    付属品ステンレスバンド×2材質耐熱PVCブラウン寸法50×20(25)寸法L(mm)94寸法H(mm)69寸法d(Φmm)26(32)
  • ワンナップ掃除口(目皿付) ミヤコ

    ワンナップ掃除口(目皿付)

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ワンナップ掃除口 ミヤコ

    ワンナップ掃除口

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコ

    ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付

    ミヤコ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法75寸法H(mm)29寸法D(Φmm)115寸法D1(Φmm)83寸法d1(Φmm)77寸法d2(Φmm)83
  • ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコ

    ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付

    ミヤコ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法65寸法H(mm)28寸法D(Φmm)105寸法D1(Φmm)68寸法d1(Φmm)67寸法d2(Φmm)71
  • ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコ

    ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法50寸法H(mm)28寸法D(Φmm)85寸法D1(Φmm)56寸法d1(Φmm)51寸法d2(Φmm)56
  • ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコ

    ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付

    ミヤコ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法100寸法H(mm)29寸法D(Φmm)145寸法D1(Φmm)107寸法d1(Φmm)100寸法d2(Φmm)107
  • ツバ付ワンナップ掃除口 ミヤコ

    ツバ付ワンナップ掃除口

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
    付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ステンレス掃除口 ミヤコ

    ステンレス掃除口

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
  • 耐火パイプ用掃除口 ミヤコ

    耐火パイプ用掃除口

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 耐火パイプ用の掃除口です。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
  • ステンレスツバ付掃除口 ミヤコ

    ステンレスツバ付掃除口

    ミヤコ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    VP管用掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
塩ビ継手