絞り込み
呼び径(A)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(18)
- 50(22)
- 65(21)
- 75(24)
- 100(26)
- 125(22)
- 150(22)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- ステンレス(3)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(29)
種類
その他(12)
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(1)
- アウス(13)
- カクダイ(8)
- 東栄管機(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- セキスイ(4)
- 前澤化成工業(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- 中部コーポレーション(2)
- 水空間(2)
- I-VALUE(2)
- エスコ(1)
- 伊藤鉄工(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
25(2)
30(3)
40(18)
50(22)
65(21)
75(24)
100(26)
125(22)
150(22)
200(3)

兼用フラット型ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
VP用ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷VP管用ツバ付掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅製クロームメッキ
兼用ツバ付掃除口 ショット加工
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(本体)ABS/CAC203材質(フタ)CAC203材質(ネット)PE
フラット型ツバ付掃除口つや消し
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(ネット)PE
兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、。厨房やマンションのエントランスに。掃除口が設置されている場合、。表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので。歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり。簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口
掃除口 つや消しメッキ
ミヤコ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口 網付
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。形状掃除口
掃除口 ロッホ
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
掃除口 耐荷重
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
角型掃除口
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
ツバ付掃除口 つや消メッキ
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質黄銅
ツバ付掃除口 メッキ無
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25
ツバ付掃除口 ロッホ
ミヤコ¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
ツバ掃除口 耐荷重
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ワンナップ掃除口(目皿付)
ミヤコ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンナップ掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付
ミヤコ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法75寸法H(mm)29寸法D(Φmm)115寸法D1(Φmm)83寸法d1(Φmm)77寸法d2(Φmm)83
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付
ミヤコ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法65寸法H(mm)28寸法D(Φmm)105寸法D1(Φmm)68寸法d1(Φmm)67寸法d2(Φmm)71
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法50寸法H(mm)28寸法D(Φmm)85寸法D1(Φmm)56寸法d1(Φmm)51寸法d2(Φmm)56
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付
ミヤコ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法100寸法H(mm)29寸法D(Φmm)145寸法D1(Φmm)107寸法d1(Φmm)100寸法d2(Φmm)107
ツバ付ワンナップ掃除口
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ステンレス掃除口
ミヤコ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
耐火パイプ用掃除口
ミヤコ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 耐火パイプ用の掃除口です。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレスツバ付掃除口
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
掃除口
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷VP管用掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレスツバ付掃除口
ミヤコ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷内ネジのステンレス製掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式