17ページ目: 塩ビ継手
商品豆知識
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用
形状チーズ
型番70995
アズワン品番64-5112-50
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。
材質PVC
形状DA継手
色グレー、ホワイト
材質(本体)PVC
ねじピッチ(mm)2
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:NR
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番858-7611
質量(g)8
寸法l(mm)26
使用圧力0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)28.94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。
本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状大曲Y
タイプHTDV
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
種類伸縮継手
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7748
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)400
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
VU45°Y
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格AS38
こんなお得な商品も!
異径チーズ DV 90°
モノタロウ
¥52~
税込¥57~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!
HIバルブソケット
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
接続ねじ種類R
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。