カテゴリ
絞り込み
種類
その他(2)
インクリーザー(5)
エルボ(18)
キャップ(3)
ソケット(22)
チーズ(14)
ニップル(4)
ユニオン(5)
呼び径(A)
- 40(13)
- 50(16)
- 65(74)
- 80(13)
- 100(14)
- 125(3)
- 150(2)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(48)
- 樹脂(3)
呼び径(B)
- 2-1/2
- 3/8(6)
- 1/2(71)
- 3/4(78)
- 1(76)
- 1-1/4(42)
- 1-1/2(123)
- 2(138)
- 3(67)
- 4(91)
- 5(47)
- 6(44)
- 8(9)
- 10(4)
- 12(4)
- 13(7)
- 16(3)
- 40(4)
- 50(1)
- -(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
ブランド
- セキスイ(24)
- Aron(アロン化成)(21)
- 東栄管機(19)
- 前澤化成工業(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- HSバルブ(2)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ミヤコ(1)
- アサヒAV(1)
- ショウエイ(1)
セキスイ・Aron(アロン化成)・東栄管機・前澤化成工業・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・HSバルブ・カクダイ・KITZ(キッツ)・ミヤコ・アサヒAV・ショウエイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
DV90°エルボ
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から14日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
透明 DV 45°エルボ
セキスイ(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
DV90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式
東栄管機(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV透明継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
DV45°エルボ
セキスイ¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739