絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(3)
キャップ(1)
ソケット(19)
チーズ(3)
フランジ(1)
ユニオン(8)
伸縮継手(1)
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- HSバルブ(2)
- I-VALUE(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- アサヒAV(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- ショウエイ(1)
- セキスイ(17)
- 前澤化成工業(1)
- 東栄管機(4)
呼び径(A)
- 13(1)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(29)
- 32(5)
- 40(4)
- 50(2)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(34)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 1-1/4
- 3/8(6)
- 1/2(71)
- 3/4(78)
- 1(77)
- 1-1/2(123)
- 2(138)
- 2-1/2(75)
- 3(67)
- 4(91)
- 5(47)
- 6(44)
- 8(9)
- 10(4)
- 12(4)
- 13(7)
- 16(3)
- 40(4)
- 50(1)
- -(1)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(3)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HIメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手水栓ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応
TSユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥139税込¥1531個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
HI継手バルブソケット(インサート付)
東栄管機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
HIユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)
HSバルブ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から12日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
HI-TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・Pトラップ用
KITZ(キッツ)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・手洗器用
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
#30 伸縮ジョイント
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷エスコ品番EA471CE-30A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)50.8接続方式締付け方式呼び径(A)30
エスロン TS継手ユニオンソケット30
セキスイ¥229税込¥2521個翌々日出荷VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6619材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット色グレー寸法L(mm)110呼び径(B)1-1/4寸法D(mm)38・46接続方式接着接合寸法D1(mm)42.0使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】30最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット30
セキスイ¥269税込¥2961個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6341材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)110呼び径(B)1-1/4寸法D(mm)38使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】30最高使用温度(℃)40