18ページ目: 塩ビ継手
商品豆知識
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法L(mm)25
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法L3(mm)48
寸法z1(mm)20
寸法z2(mm)23
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
形状ソケット
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5958
質量(g)20
呼び径(A)13A
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケット HI給水栓用
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
トラスコ品番850-6369
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。
形状ソケット
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6338
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)85
寸法D(mm)22
使用流体水
呼び径(A)16A
最高使用温度(℃)40
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
トラスコ品番850-6358
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。
形状ソケット
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
サイズ100×75P-150
寸法H(mm)271
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)340
寸法D(mm)155
寸法B(mm)267
寸法C(mm)205
寸法L2(mm)125
寸法L3(mm)96
使用流体排水
立上り管口径(Φmm)150
トラップ回転角度R(度)45
黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC
材質(インサート)黄銅
黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC
材質(インサート)黄銅
黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC
材質(インサート)黄銅
黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC
材質(インサート)黄銅
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50)
使用場所屋外用
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-3020
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34.5
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質PVC
形状チーズ
色グレー
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状45°エルボ
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。