22ページ目: 塩ビ継手
商品豆知識
寸法A(mm)50±2
寸法F(mm)50±2
寸法E(mm)145±2
寸法B(mm)50±2
寸法C(mm)55
寸法M(mm)75
寸法I(mm)50±2
寸法J(mm)129.5
寸法G(mm)195
寸法K(mm)30
寸法Z1(mm)325
寸法Z3(mm)80±2
寸法Z4(mm)145±2
材質PVC
寸法A(mm)100
寸法F(mm)129.5
寸法E(mm)50
寸法B(mm)40
寸法C(mm)104
使用流体排水
寸法I(mm)21.5
寸法J(mm)69
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状ワイ
色ホワイト
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状チーズ
色ホワイト
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状チーズ
色アイボリー
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC
呼び25
アズワン品番64-6507-94
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状ソケット
色茶色
寸法Z(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
材質PVC
形状チーズ
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
材質PVC
形状キャップ
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ユニオンソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ユニオンソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)570
形状単管
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体
文字内容汚
呼び径150
型番60409
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
型番77792
アズワン品番64-5114-37
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。
呼び径100-200
型番70738
アズワン品番64-5111-21
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。