2,025件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口
VP、VU40パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS 幅(cm)8.5 本体質量(g)82 高さ(cm)14 奥行き(cm)2.5
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口
悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。VP・VUパイプ兼用です。取付は接着式となります。
材質黄銅、ABS 奥行き(cm)2.5
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口
VP、VU100パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS 幅(cm)14 本体質量(g)350 高さ(cm)22 奥行き(cm)2.5
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体HI-PVC 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体HI-PVC 接続方式TS 使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式TS 使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12個)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-100 関連資料(0.1MB)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

前澤化成工業ヤリトリソケット
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。既設管路の補修や改修にご使用ください。屋外排水用。
呼び径150 関連資料(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

フリーインバートへの接続に適したゴム輪受口支管です。
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5度から50度まで変革可能。取付管の微妙な角度調整も簡単です。
呼び径150
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-200 関連資料(0.1MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

前澤化成工業接着受口自在継手
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200 関連資料(0.05MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150 関連資料(0.06MB)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

塩ビ管用90度支管。
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100 関連資料(0.05MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-150 関連資料(0.1MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

下水道本管用自在支管。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50 関連資料(0.05MB)
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150 関連資料(0.11MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

前澤化成工業鋳物蓋 防護蓋
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。鋳鉄蓋シリーズ。
高さ(mm)50 呼び径200 素材蓋・枠/FCD 関連資料(0.09MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

前澤化成工業蓋 グレー おすい
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。ワンタッチ式。
グレー 文字内容おすい 呼び径50 関連資料(0.12MB)
1個
789 税込868
3日以内出荷

排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
呼び径300 関連資料(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:125 内径(mm)200
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:100 内径(mm)200
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:150 内径(mm)150 関連資料(0.07MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100 内径(mm)200
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:150 内径(mm)200
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:150 内径(mm)200
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤化成工業マスM-UT左 100×75S-150
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100 内径(mm)150 関連資料(0.06MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

前澤化成工業マスM-UT左 100×50S-150
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100 内径(mm)150 関連資料(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100 内径(mm)150 関連資料(0.07MB)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:125 内径(mm)200 関連資料(0.06MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

前澤化成工業マスM-UT右 100×75S-150
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100 内径(mm)150 関連資料(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

前澤化成工業マスM-UT右 100×50S-150
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100 内径(mm)150 関連資料(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100 内径(mm)150 関連資料(0.07MB)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:125 内径(mm)200 関連資料(0.06MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷