絞り込み
ブランド
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・管用テーパねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 塩ビ継手

2,026件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
HIバルブソケット(インサート付) セキスイHIバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
VU45°エルボ Aron(アロン化成)VU45°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水最高使用温度(℃)45
雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)東栄管機(12件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ 前澤化成工業排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用形状ソケット
エルボ DV 45° モノタロウエルボ DV 45°モノタロウ(7件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状エルボタイプDV
HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
排水管取出チーズ ミヤコ排水管取出チーズミヤコ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
TSバルブソケット Aron(アロン化成)TSバルブソケットAron(アロン化成)(47件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
TS径違いエルボ セキスイTS径違いエルボセキスイ(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状エルボ90°
VU継手90°片受片差しエルボ 東栄管機VU継手90°片受片差しエルボ東栄管機(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HI45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
CU 異径90°エルボ Aron(アロン化成)CU 異径90°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手規格アロン規格
CU 食洗機継手 合流チーズ Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 合流チーズAron(アロン化成)(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)20
TS継手バルブソケット 東栄管機TS継手バルブソケット東栄管機
38税込42
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
TS給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成)TS給水栓用ソケット(インサート付)Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-1~+5接続ねじ種類Rp
VU45°Y モノタロウVU45°Yモノタロウ(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV継手90°片受片差しエルボ 東栄管機DV継手90°片受片差しエルボ東栄管機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプDV
VU継手インスリーブソケット 東栄管機VU継手インスリーブソケット東栄管機(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PEグレー
掃除口スリーブ式 東栄管機掃除口スリーブ式東栄管機(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
TS継手キャップ 東栄管機TS継手キャップ東栄管機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応
DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
PP雨水マス 東栄管機PP雨水マス東栄管機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP水色
VU継手チーズ 東栄管機VU継手チーズ東栄管機(2件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水
VU継手90°エルボ 透明 東栄管機VU継手90°エルボ 透明東栄管機(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
VU継手 ソケット 透明 東栄管機VU継手 ソケット 透明東栄管機(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
マス用シールパッキン 東栄管機マス用シールパッキン東栄管機(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
CU 食洗機継手 起点エルボ Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 起点エルボAron(アロン化成)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
MH兼用ツバ広掃除口 水空間MH兼用ツバ広掃除口水空間(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHI給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIキャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ種類塩ビ・樹脂管用継手
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
VU継手異径チーズ 東栄管機VU継手異径チーズ東栄管機
90税込99特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
塩ビ継手