絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 塩ビ継手

2,025件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓チーズ エスコ給水栓チーズエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
形状チーズ
給水栓ソケット エスコ給水栓ソケットエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
形状ソケット
給水栓エルボ エスコ給水栓エルボエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
形状エルボ
通気弁 ベン通気弁ベン
10,980税込12,078
1台
当日出荷
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75材質(本体)ABS樹脂材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)形式マキシベント取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100
フラット型ワンナップ掃除口 ミヤコフラット型ワンナップ掃除口ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
150A(VP用)逆方向 関西化工150A(VP用)逆方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)144寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)147寸法C(mm)82呼び径(A)150
200A(VP用)順方向 関西化工200A(VP用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
200A(VP用)逆方向 関西化工200A(VP用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
125A(VP用)順方向 関西化工125A(VP用)順方向関西化工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)123寸法D(mm)-7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)126寸法C(mm)70呼び径(A)125
125A(VP用)逆方向 関西化工125A(VP用)逆方向関西化工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)123寸法D(mm)-7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)126寸法C(mm)70呼び径(A)125
125A(VU用)逆方向 関西化工125A(VU用)逆方向関西化工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)129寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)132寸法C(mm)70呼び径(A)125
150A(VU用)順方向 関西化工150A(VU用)順方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)152寸法D(mm)-3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)155寸法C(mm)82呼び径(A)150
バルブパイプ 関西化工バルブパイプ関西化工
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
形状パイプ接続ねじR
150A(VP用)順方向 関西化工150A(VP用)順方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)144寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)147寸法C(mm)82呼び径(A)150
125A(VU用)順方向 関西化工125A(VU用)順方向関西化工
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)129寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)132寸法C(mm)70呼び径(A)125
100A(VP用)順方向 関西化工100A(VP用)順方向関西化工
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)99寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)102寸法C(mm)70呼び径(A)100
200A(VU用)順方向 関西化工200A(VU用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)200寸法D(mm)-4寸法E(mm)4寸法B(mm)203.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
150A(VU用)逆方向 関西化工150A(VU用)逆方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)152寸法D(mm)-3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)155寸法C(mm)82呼び径(A)150
浄化槽用三方ショートエルボ 関西化工浄化槽用三方ショートエルボ関西化工
35,980税込39,578
1箱(100個)
5日以内出荷
3方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ呼び径(A)13
浄化槽用五方ショートエルボ 関西化工浄化槽用五方ショートエルボ関西化工
55,980税込61,578
1箱(100個)
5日以内出荷
5方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートエルボ呼び径(A)13
浄化槽用ショートチーズ 関西化工浄化槽用ショートチーズ関西化工
8,698税込9,568
1箱(100個)
5日以内出荷
省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ呼び径(A)13
浄化槽用ショートエルボ 関西化工浄化槽用ショートエルボ関西化工
8,698税込9,568
1箱(100個)
5日以内出荷
省スペースの配管が出来ます。
形状ショートエルボ呼び径(A)13
ネジ付ソケット(ストレート)(125A) 関西化工ネジ付ソケット(ストレート)(125A)関西化工
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
形状ソケット材質(本体)PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×60呼び径(A)125A材質(ナット)PVC
HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ セキスイHI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明寸法H(mm)47寸法A(mm)65寸法t(mm)3.5寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)26寸法H1(mm)33寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14ねじ山(mm)14
排水用通気弁 洗面 Pトラップ用32 KVK排水用通気弁 洗面 Pトラップ用32KVK
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、Pトラップ用材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 洗面 Sトラップ用32 KVK排水用通気弁 洗面 Sトラップ用32KVK
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 キッチン流し・横管用40 KVK排水用通気弁 キッチン流し・横管用40KVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 立て取出しVU用40 KVK排水用通気弁 立て取出しVU用40KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 立て取出しVP用40 KVK排水用通気弁 立て取出しVP用40KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 水平取出し用40 KVK排水用通気弁 水平取出し用40KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 水平取出しVP用40 KVK排水用通気弁 水平取出しVP用40KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
蓋CAIライト200(無印品) 前澤化成工業蓋CAIライト200(無印品)前澤化成工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質PVC、(シール)PEライト呼び径200
レジコン標準蓋 水封ふた タキロンシーアイレジコン標準蓋 水封ふたタキロンシーアイ(2件のレビュー)
2,638税込2,902
1個ほか
7日以内出荷
適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ300寸法a(mm)121寸法e(mm)111寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)38寸法h1(mm)10寸法h2(mm)18寸法f(mm)28耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
PP製 溜めマス タキロンシーアイPP製 溜めマスタキロンシーアイ
2,968税込3,265
1個
6日以内出荷
材質ポリプロピレン
VU-SS 排水用偏芯ソケット セキスイVU-SS 排水用偏芯ソケットセキスイ
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ソケット備考偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
PVC VU-DL 大口径 90°エルボ セキスイPVC VU-DL 大口径 90°エルボセキスイ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
形状90°エルボ備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
PVC TS-45L 45°エルボ セキスイPVC TS-45L 45°エルボセキスイ
59税込65
1個
翌々日出荷
形状45°エルボ備考Hの許容差は+5mm、-1mm
HT インサート水栓 ソケット セキスイHT インサート水栓 ソケットセキスイ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
用途蛇口との接続に用います。形状ソケット
HT インサート バルブソケット セキスイHT インサート バルブソケットセキスイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途取り外しを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接続に用います。形状バルブソケット
HE-LL HTDV継手 90°大曲りエルボ セキスイHE-LL HTDV継手 90°大曲りエルボセキスイ
409税込450
1個
翌々日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
形状90°大曲りエルボ寸法L(mm)91寸法Z(mm)66
塩ビ継手