91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • 掃除口キャップ式 東栄管機

    掃除口キャップ式

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • ビニール掃除口 セキスイ

    ビニール掃除口

    セキスイ(19件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    形状掃除口色グレータイプDV継手(ねじ式)
  • 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用ツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
  • 掃除口スリーブ式 東栄管機

    掃除口スリーブ式

    東栄管機(8件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • MH兼用ツバ広掃除口 水空間

    MH兼用ツバ広掃除口

    水空間(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
    仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • 兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
  • VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ

    VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
    用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
  • 排水特殊継手 掃除口 MCO 前澤化成工業

    排水特殊継手 掃除口 MCO

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ツマミ式掃除口。
    形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイ

    HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
  • 排水特殊継手 掃除口 FCO 前澤化成工業

    排水特殊継手 掃除口 FCO

    前澤化成工業
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    上部フラット型掃除口。継手受口に適合します。
    形状掃除口
  • AD 掃除口 Aron(アロン化成)

    AD 掃除口

    Aron(アロン化成)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    材質塩化ビニル形状掃除口タイプVP管用寸法H(mm)37外径(Φmm)38寸法D1(mm)38寸法D2(mm)32寸法h1(mm)12寸法h2(mm)16寸法d1(mm)38寸法d2(mm)32
  • ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    VP、VUパイプ兼用
    材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル形状掃除口流体排水用
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
  • HT DV 掃除口 Aron(アロン化成)

    HT DV 掃除口

    Aron(アロン化成)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質塩化ビニル形状掃除口タイプDV継手
  • ステンレスツバヒロ掃除口 カクダイ

    ステンレスツバヒロ掃除口

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304
    材質ステンレス、PVC
  • 兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
  • HTDV継手ツマミ式掃除口 東栄管機

    HTDV継手ツマミ式掃除口

    東栄管機
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ツマミ式掃除口色茶色タイプHTDV継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • DA継手掃除口 東栄管機

    DA継手掃除口

    東栄管機
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質PVC形状DA継手掃除口色グレー、ホワイト材質(本体)PVCタイプ空調ドレン配管用継手ねじピッチ(mm)2材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:NR
  • MH兼用掃除口 水空間

    MH兼用掃除口

    水空間
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
    仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • 掃除口付エルボ 東栄管機

    掃除口付エルボ

    東栄管機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
    用途下水用継手。材質PVC形状エルボ材質(本体)PVC呼び径(A)100材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • ツバ広掃除口(VP30用) アウス

    ツバ広掃除口(VP30用)

    アウス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    VP30専用です。
  • ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用掃除口(接着式)

    カクダイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ハンディー掃除口 カクダイ

    ハンディー掃除口

    カクダイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
    材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25
  • 掃除口開閉器具 アウス

    掃除口開閉器具

    アウス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)200使用範囲(mm)30~200迄
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ワンナップ掃除口 ミヤコ

    ワンナップ掃除口

    ミヤコ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
  • HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50 東栄管機

    HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50

    東栄管機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型寸法t(mm)2.5
  • VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) カクダイ

    VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)

    カクダイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
    材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUE

    HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    I-VALUE
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
  • ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷
    マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • DV継手 フラット掃除口ソケット 東栄管機

    DV継手 フラット掃除口ソケット

    東栄管機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
    用途下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パッキン:Oリング使用温度範囲(℃)0~45規格東栄管機株式会社規格最高使用圧力(MPa)無圧
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口
掃除口