絞り込み
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミヤコ(36)
- アウス(13)
- カクダイ(8)
- 東栄管機(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- セキスイ(4)
- 前澤化成工業(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- 中部コーポレーション(2)
- 水空間(2)
- I-VALUE(2)
- エスコ(1)
- 伊藤鉄工(1)
「呼び径(A)」から絞り込む

DV継手 掃除口
(36件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
MH兼用ツバ広掃除口
水空間(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
兼用掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口
セキスイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
AD 掃除口
Aron(アロン化成)¥219税込¥2411個当日出荷材質塩化ビニル形状掃除口タイプVP管用寸法H(mm)37外径(Φmm)38寸法D1(mm)38寸法D2(mm)32寸法h1(mm)12寸法h2(mm)16寸法d1(mm)38寸法d2(mm)32
ベンリーツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
床上掃除口
中部コーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
HTDV継手ツマミ式掃除口
東栄管機¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ツマミ式掃除口色茶色タイプHTDV継手RoHS指令(10物質対応)対応
MH兼用掃除口
水空間¥699~税込¥769~1個当日出荷VP・VUパイプ兼用の掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
ステンレスツバヒロ掃除口
カクダイ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304材質ステンレス、PVC
DA継手掃除口
東栄管機¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。材質PVC形状DA継手掃除口色グレー、ホワイト材質(本体)PVCタイプ空調ドレン配管用継手ねじピッチ(mm)2材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:NR
床上掃除口
中部コーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型寸法t(mm)2.5
兼用フラット型ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
掃除口付エルボ
東栄管機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。用途下水用継手。材質PVC形状エルボ材質(本体)PVC呼び径(A)100材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50
東栄管機¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個当日出荷圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
DV継手 フラット掃除口ソケット
東栄管機¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。用途下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パッキン:Oリング使用温度範囲(℃)0~45規格東栄管機株式会社規格最高使用圧力(MPa)無圧
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
フラット型ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398~税込¥8,138~1個翌日出荷VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。用途掃除口として材質ステンレス鋼