カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ(12)
- I-VALUE(12)
- 東洋フィッティング(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- イチネンTASCO(5)
- フジキン(4)
- フジトク(4)
- アソー(3)
- シンコー[継手](3)
- カクダイ(2)
- ベンカン(2)
- 常栄継手工業(2)
- エスコ(1)
- オンダ製作所(1)
呼び径(B)
- 1/2
- 1/8(28)
- 1/4(41)
- 3/8(44)
- 5/8(8)
- 3/4(39)
- 7/8(3)
- 1(12)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(8)
- 2(7)
- 2-1/2(3)
- 3(2)
- 13(1)
- 24(1)
- 26(1)
- -(1)
種類
エルボ(8)
キャップ(1)
ソケット(14)
チーズ(15)
ニップル(3)
ユニオン(7)
レジューサー(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 銅(11)
- 青銅(15)
- 黄銅(真鍮)(31)
呼び径(A)
- 13(10)
- 15(13)
ねじの種類
- PF(管用平行)(12)
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(28)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応

テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ
東洋フィッティング(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ
東洋フィッティング(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質銅種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ
東洋フィッティング(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
テクタッチ継手 ソケット
東洋フィッティング(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ
フジトク¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
サービス・リングチーズ
アソー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
テクタッチ継手 90°エルボ
東洋フィッティング(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒ダブルプレス
ベンカン¥20,980税込¥23,0781袋(10個)4日以内出荷適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ
常栄継手工業¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
片オスリングチーズ TLR型
シンコー[継手]¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
ナット付銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個翌日出荷から翌々日出荷袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ
ベンカン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3474)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1/2呼び径(Su)13![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
メスリングチーズ TMR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
IVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7304G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/2
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2
I-VALUE¥979税込¥1,0771個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8


























![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)






![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)