18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(6)
3/4(5)
1(1)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
材質黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質銅、黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 取付ねじ管用平行ネジ
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様フレキ用継手 材質青銅製 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
319 税込351
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプター
材質黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト 形状ソケットアダプタ
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプター
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター 材質黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
579 税込637
翌日出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプター
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)