22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • リングナット アソー

    リングナット

    アソー(14件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • フレアーナット アソー

    フレアーナット

    アソー(9件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質C3604BD形状その他種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • S'Bナット 東尾メック

    S'Bナット

    東尾メック(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 。付属書1に規定の一般冷媒用銅管の種類・寸法に適合する管
    用途ビルマルチシステムの機器更新改修配管 ルームシェアエアコンの設備工事用肉厚(mm)0.8、1.0グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 5/16インチ フレアーナット エスコ

    5/16インチ フレアーナット

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-2.5材質真鍮(C3604)管径5/16"ナット対辺(mm)17
  • フレアーナット エスコ

    フレアーナット

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
    材質真鍮 (C3604)サイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17タップ深さ(mm)完全ネジ部:6.3
  • 3/8インチ フレアーナット エスコ

    3/8インチ フレアーナット

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-3材質真鍮(C3604)管径3/8"ナット対辺(mm)22
  • ソロバン玉ナット ミヤコ

    ソロバン玉ナット

    ミヤコ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷
    ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86
  • 黄銅製 Wフェルール ナット 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール ナット

    群協製作所
    ¥113~税込¥124~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 黄銅製 Wフェルール プラグ 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール プラグ

    群協製作所
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • フレアーナット (凍結割レ防止) エスコ

    フレアーナット (凍結割レ防止)

    エスコ
    ¥1,320~税込¥1,452~
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    5個入り。3ヶ所に水抜き用の穴が開いており、これには配管内の冷媒と外気との温度差によって生じる結露水を外部に排出する機能があり、ねじ部の凍結による割れを防止します。冷凍・空調機器の配管接続部、特に室外機や寒冷地に設置される機器に。
    材質真鍮 (C3604)
  • 黄銅製 フレア継手 ナット 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 ナット

    群協製作所
    ¥120~税込¥132~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • リング式銅管継手(計装用) 袋ナット 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) 袋ナット

    群協製作所
    ¥123~税込¥135~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • 喰込ジョイント用ナット NB型 シンコー[継手]

    喰込ジョイント用ナット NB型

    シンコー[継手]
    ¥179~税込¥197~
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
  • ロックナット NUT型 シンコー[継手]

    ロックナット NUT型

    シンコー[継手]
    ¥199~税込¥219~
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • リングナット RN型 シンコー[継手]

    リングナット RN型

    シンコー[継手]
    ¥129~税込¥142~
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • フレアー式ナット ミヤコ

    フレアー式ナット

    ミヤコ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    3日以内出荷
    冷媒対応品。 フレアー式銅管継手の専用ナット。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/ガス常用使用圧力(MPa)3.43
  • フレアー式ナット ミヤコ

    フレアー式ナット

    ミヤコ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フレアー式銅管継手の専用ナットです。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水 空気 油
  • 5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-5材質真鍮(C3604)管径5/8”ナット対辺(mm)27
  • 1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • 1/2インチ フレアーナット エスコ

    1/2インチ フレアーナット

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430A-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • 5/8インチ フレアーナット エスコ

    5/8インチ フレアーナット

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-5A材質真鍮(C3604)管径5/8"ナット対辺(mm)29
  • 3/4インチ フレアーナット エスコ

    3/4インチ フレアーナット

    エスコ
    ¥4,620税込¥5,082
    1セット(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430A-6A材質真鍮(C3604)管径3/4"ナット対辺(mm)36
銅管用継手(フレアーナット)