16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングナット アソー

    リングナット

    アソー(14件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
  • フレアーナット アソー

    フレアーナット

    アソー(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類銅管用継手形状その他使用流体水、空気、油材質C3604BD最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150
  • S'Bナット 東尾メック

    S'Bナット

    東尾メック(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 。付属書1に規定の一般冷媒用銅管の種類・寸法に適合する管
    用途ビルマルチシステムの機器更新改修配管 ルームシェアエアコンの設備工事用肉厚(mm)0.8、1.0グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 3/8インチ フレアーナット エスコ

    3/8インチ フレアーナット

    エスコ
    1,910税込2,101
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-3材質真鍮(C3604)管径3/8"ナット対辺(mm)22
  • 5/16インチ フレアーナット エスコ

    5/16インチ フレアーナット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430A-2.5材質真鍮(C3604)管径5/16"ナット対辺(mm)17
  • 喰込ジョイント用ナット NB型 シンコー[継手]

    喰込ジョイント用ナット NB型

    シンコー[継手]
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
  • ソロバン玉ナット ミヤコ

    ソロバン玉ナット

    ミヤコ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86
  • フレアー式ナット ミヤコ

    フレアー式ナット

    ミヤコ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フレアー式銅管継手の専用ナットです。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水 空気 油
  • 1/2インチ フレアーナット エスコ

    1/2インチ フレアーナット

    エスコ
    3,630税込3,993
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430A-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • ロックナット NUT型 シンコー[継手]

    ロックナット NUT型

    シンコー[継手]
    199税込219
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43使用温度範囲(℃)-20~150材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
  • リングナット RN型 シンコー[継手]

    リングナット RN型

    シンコー[継手]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • フレアー式ナット ミヤコ

    フレアー式ナット

    ミヤコ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    冷媒対応品。 フレアー式銅管継手の専用ナット。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/ガス常用使用圧力(MPa)3.43
  • 5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-5材質真鍮(C3604)管径5/8”ナット対辺(mm)27
  • 1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    3,740税込4,114
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • 5/8インチ フレアーナット エスコ

    5/8インチ フレアーナット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-5A材質真鍮(C3604)管径5/8"ナット対辺(mm)29
  • 3/4インチ フレアーナット エスコ

    3/4インチ フレアーナット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1セット(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430A-6A材質真鍮(C3604)管径3/4"ナット対辺(mm)36
銅管用継手(フレアーナット)