カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タイルメント(106)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- 未来工業(53)
- オンダ製作所(50)
- 因幡電工(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- カクダイ(34)
- KVK(26)
- ユニット(25)
- CoolHeat(19)
- エスコ(11)
- TRUSCO(8)
- ミヤコ(8)
- リケン(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- 近藤ファイバー(7)
- 児玉工業(6)
- セキスイ(4)
- イチネンTASCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

熱膨張耐火テープ”フィブロック”
セキスイ¥15,980~税込¥17,578~1巻3日以内出荷火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープです。管に巻くだけで防火区画処理ができます。用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。薄く柔軟な形状なので、曲げ加工や切断などが簡単にできます。用途火災時の安全確保、設備機械類の保護。材質ブチル厚さ(mm)2.25長さ(m)1.5適合パイプ塩ビ管施工面積径50:7箇所 径75:5箇所 径100:4箇所 径125:3箇所
これエエやん 水撃防止器 配管取付型
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85取付ねじR1/2
ASTM管用・保護キャップ
近藤ファイバー¥389~税込¥428~1個6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)用途ASTM管の保護キャップ仕様3/8(17.1) 1/2(21.3) 3/4(26.7) 1(33.4) 1-1/4(42.2) 2(60.3) 3(88.9) 3-1/2(101.6) 4(114.3)以外のサイズはネジなし鋼管用キャップにて共通できます。材質PE(ポリエチレン)色乳白色(半透明)
ベルト型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥13,980~税込¥15,378~1本22日以内出荷巻きつけて使用するベルト状のジャケットです。金型や配管など、保温対象の形状を選ばず自由に装着することが可能です。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。外装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
生体溶解性セラミッククロス(平織り)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。 アスベストは一切含みません。 セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。 アスベストは一切含みません。用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)800混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20瞬間耐熱温度(℃)900
ノンセラクロス
TRUSCO¥89,980~税込¥98,978~1巻当日出荷から翌々日出荷引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 配管カバー
アキレス¥979税込¥1,0771個4日以内出荷寸法L(mm)240寸法L1(mm)10寸法D(mm)95寸法D1(mm)89適合パイプVP75、VU75
水撃低減器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-37最高使用温度(℃)85ねじの呼び13A(1/2B)接続ねじ種類R
壁貫通チーズカバー用スペーサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥549税込¥6041個翌々日出荷段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)適合R58-7W-20材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
壁貫通チーズカバー用スペーサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥389税込¥4281個翌々日出荷段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)適合R58-7W-13材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
壁貫通チーズカバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659~税込¥725~1個翌々日出荷断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
平面チーズカバー用スペーサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥549税込¥6041個翌々日出荷段差のある壁面の高さ調整に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)適合R58-7‐20材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
平面チーズカバー用スペーサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥539税込¥5931個翌々日出荷段差のある壁面の高さ調整に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)適合R58-7‐13材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
平面異径チーズカバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60