カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タイルメント(106)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- 未来工業(53)
- オンダ製作所(50)
- 因幡電工(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- カクダイ(34)
- KVK(27)
- ユニット(25)
- CoolHeat(19)
- エスコ(11)
- TRUSCO(8)
- ミヤコ(8)
- リケン(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- 近藤ファイバー(7)
- 児玉工業(6)
- セキスイ(4)
- イチネンTASCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FMシート
タイルメント¥19,980税込¥21,9781巻5日以内出荷設備配管など識別表示書き込み専用のシートです。トラスコ品番724-1639材質塩化ビニル樹脂幅(mm)1015厚さ(mm)0.3色アイボリー長さ(m)50
絶縁ワッシャー
日栄インテック¥97税込¥1071個5日以内出荷通常のボルトナットを、絶縁ワッシャーと併用することで絶縁ボルトナットにすることができます用途ボルトナットの絶縁化寸法(mm)20×22×33サイズM20
絶縁スリーブ
日栄インテック¥129税込¥1421個5日以内出荷口型バーとファイリング(野縁受け)の固定金具。抱え込みタイプで強固な固定ができます用途スプリンクラー設備振れ止めサイド金具材質電気亜鉛メッキ
水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆洗濯機を稼働した時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という異音の原因となる水撃を対策する商品です。_x000D_。◆洗濯機水栓のバルブの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。_x000D_。◆工具不要で簡単に取付けできるので、業者を呼ばずに作業が完了します。_x000D_。◆元栓を閉めずに作業できるので、マンションや病院などでの設置に最適です。_x000D_。◆コンセント型水栓のような特殊な水栓をご使用の場合も取付けできます。_x000D_。◆ネジ部は洗濯機やホースを傷つけにくい樹脂製です。用途洗濯機とホースの間に接続することで、水撃を防止しうるさい衝撃音を緩和する装置です。材質ステンレス、黄銅使用圧力0.1~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
継手用5mm保温材 チーズ
オンダ製作所¥249~税込¥274~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
スポットカバー 配管カバーSタイプ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・配管カバーSタイプでパイプを覆うことで、より美しく、安全なリフォームが可能です。・ベースを設置する必要がないため、配管施工後に取付けが可能です。・また、スポットカバーで施工済みの現場にも、直線部のみ後から取付けることが可能です。・配管全体を覆わなくても施工できるため、配管中の必要な箇所だけに使用可能です。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー長さ(m)2適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13、10mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管16A
スポットカバー アダプターB
オンダ製作所¥219税込¥2411個5日以内出荷・外エルボと配管カバ-の接続、外エルボと外エルボ以外のスポットカバーの接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。適合RSC-1305U材質樹脂色アイボリー
スポットカバー アダプターA
オンダ製作所¥289税込¥3181個5日以内出荷・配管カバー同士の接続、スポットカバーと配管カバーの接続、スポットカバー同士の接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。適合RSC-1310U材質樹脂色アイボリー
配管ecoカバーフランジ80A
ユニット¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1780材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)760厚さ(mm)28色シルバー
配管ecoカバー減圧弁40A
ユニット¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1778材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)415幅(mm)290厚さ(mm)245色シルバー
配管ecoカバーYストレーナーネジ40A
ユニット¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1793材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)295幅(mm)180厚さ(mm)16色シルバー
配管ecoカバーYストレーナーネジ25A
ユニット¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1802材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)233幅(mm)150厚さ(mm)16色シルバー
配管ecoカバーYストレーナーネジ32A
ユニット¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1783材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)290幅(mm)175厚さ(mm)16色シルバー