536件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ソケットCPL用交換ゴム 児玉工業

    圧着ソケットCPL用交換ゴム

    児玉工業
    3,500税込3,850
    1組(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 継手用10mm保温材 エルボ オンダ製作所

    継手用10mm保温材 エルボ

    オンダ製作所
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • 目印くん 10A・13A・16A・20A用 オンダ製作所

    目印くん 10A・13A・16A・20A用

    オンダ製作所
    339税込373
    1箱
    当日出荷
    ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
    適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
  • 三方管用クールヒートジャケット CoolHeat

    三方管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,050税込7,755
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ断熱材高密度ガラスマット
  • ノンセラクロス TRUSCO

    ノンセラクロス

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
    用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。仕様接着剤なし材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂タイプテープタイプ使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
  • シーリングキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シーリングキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
    仕様信号線穴付材質ポリエチレン形状キャップ
  • 異形ジョイント 因幡電工

    異形ジョイント

    因幡電工
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類継手
  • パイプホルダー(給水管・洗浄管固定用) TOTO

    パイプホルダー(給水管・洗浄管固定用)

    TOTO
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法B(mm)35寸法C(mm)31.75または32.5
  • IHH型10mmヘッダー保温材 オンダ製作所

    IHH型10mmヘッダー保温材

    オンダ製作所
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、10mmです。
  • スポットカバー 壁貫通エルボ(大) オンダ製作所

    スポットカバー 壁貫通エルボ(大)

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所で貫通穴が大きい場合に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • 不燃パテ 未来工業

    不燃パテ

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番229-2958
  • Yストレーナ用クールヒートジャケット CoolHeat

    Yストレーナ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ圧力10K
  • 水撃低減器スカット(配管取付型) ミヤコ

    水撃低減器スカット(配管取付型)

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
    寸法13
  • 水撃低減器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水撃低減器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アングル止水栓と給水管の間に取り付けて水撃を軽減します 最高使用温度85℃
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-37最高使用温度(℃)85
  • 給湯用エルボカバー 因幡電工

    給湯用エルボカバー

    因幡電工
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
    用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • 平面エルボカバー 45° 因幡電工

    平面エルボカバー 45°

    因幡電工
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様(VP管裸)13種類エルボ適合ダクトJD-13、JD-13N使用場所屋外
  • 継手用10mm保温材 ストレート オンダ製作所

    継手用10mm保温材 ストレート

    オンダ製作所
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所

    スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー

    オンダ製作所
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 平面エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 平面エルボ

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • UVカットテープ オンダ製作所

    UVカットテープ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・被覆付樹脂管の屋外露出配管部等で紫外線対策用として使用する高耐候性テープです。
    長さ(m)10テープ幅(mm)50
  • 耐切創配管保護シートEasy Guard (TM) NEXCO中日本

    耐切創配管保護シートEasy Guard (TM)

    NEXCO中日本
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)350オレンジ
  • [ステンレス管用]保護キャップ エスコ

    [ステンレス管用]保護キャップ

    エスコ
    175税込193
    1袋(20個)
    翌日出荷
    LDPE。安全で確実に装着可能なリブ付。チューブの鋭利なエッジによる事故を防止。
    寸法h1(mm)11.5
  • コマ・CKコートスプレーグレー(コマコート品専用補修材) リケン

    コマ・CKコートスプレーグレー(コマコート品専用補修材)

    リケン
    2,388税込2,627
    1個
    8日以内出荷
    コマコート品専用補修剤です。
    種別
  • ボンパミニ 洗濯機接続用 カクダイ

    ボンパミニ 洗濯機接続用

    カクダイ(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
    用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
  • パッキン ヤマト産業

    パッキン

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器

    ネオSK鉛管用インコア

    川西水道機器
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • 閉止フランジ用クールヒートジャケット CoolHeat

    閉止フランジ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合閉止フランジ圧力10K
  • チャッキバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    チャッキバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合チャッキバルブ圧力10K
  • グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeat

    グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,298税込8,028
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象グローブバルブ(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
  • 水撃低減器スカット(スピンドル型) ミヤコ

    水撃低減器スカット(スピンドル型)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
    寸法13
  • Uバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Uバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ヘッダー固定用
    仕様ヘッダー固定用
  • 自在エルボ 因幡電工

    自在エルボ

    因幡電工
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
    用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。種類エルボ
  • 凍結防止ソケット カクダイ

    凍結防止ソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
    用途寒冷地での使用に適した製品です。材質黄銅形状ストレート種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
  • ボンパ(配管取付型) カクダイ

    ボンパ(配管取付型)

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
    質量(g)約800規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6使用温度(℃)1~85
  • RHH型保温材端末キャップ オンダ製作所

    RHH型保温材端末キャップ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    用途RHH型 保温材用の端末キャップ仕様仮止め用シール付です。形状キャップ厚さ(mm)約10直径(Φmm)約60
  • RHH型 保温材 オンダ製作所

    RHH型 保温材

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    仕様15mm保温材種別WH・SRH型ヘッダー用
  • 耐熱パイプカバー 因幡電工

    耐熱パイプカバー

    因幡電工
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 継手用5mm保温材 Y形チーズ オンダ製作所

    継手用5mm保温材 Y形チーズ

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントRevos Y形チーズソケット用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
  • スポットカバー アダプターA オンダ製作所

    スポットカバー アダプターA

    オンダ製作所
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    ・配管カバー同士の接続、スポットカバーと配管カバーの接続、スポットカバー同士の接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    適合RSC-1305U材質樹脂アイボリー

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ関連商品