87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
LAカップリング用ゴムパッキンNBR リケンLAカップリング用ゴムパッキンNBRリケン(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
材質NBR
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
ポリエチレン防食テープ オンダ製作所ポリエチレン防食テープオンダ製作所
699税込769
1個(10m)
5日以内出荷
・樹脂管への影響が少ないポリエチレン素材のテープ。・青銅製または樹脂製の継手やバルブを土中及びコンクリートに埋設する場合に使用。
長さ(m)10
イノクイック専用リムーバー イノックイノクイック専用リムーバーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
イノクイック専用ラインマーカー イノックイノクイック専用ラインマーカーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用ラインマーカー(パイプの差し込み代をマークする際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
圧着ソケットCPL用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCPL用交換ゴム児玉工業
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型児玉工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCP用交換ゴム児玉工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット アルファ・ラバルガスケットアルファ・ラバル
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質EPDM
SKX開放工具 川西水道機器SKX開放工具川西水道機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質バーミキュラ鋳鉄トラスコ品番149-0416質量(kg)0.5
HI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品) リケンHI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品)リケン
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HI-LAマルチ用インコア(水道用ポリエチレン管1種二層間専用品)です。
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
塩ビ配管の固定用。
用途ガーデン商材材質PVC
ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器ネオSK鉛管用インコア川西水道機器
519税込571
1個
当日出荷
Uバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)UバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2オンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
目印くん13,16 オンダ製作所目印くん13,16オンダ製作所
259税込285
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。・目印くんをパイプに差し込むと、被覆が同時にめくれます。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。・13A、16Aの対応です。
適合【樹脂管】13A・16A(PEX・PB)
耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材) オンダ製作所耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材)オンダ製作所
959税込1,055
1個
5日以内出荷
・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁・床等)に貫通させる場合の防火措置部材です。
目印くん 10A・13A・16A・20A用 オンダ製作所目印くん 10A・13A・16A・20A用オンダ製作所
299税込329
1箱
当日出荷
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
樹脂管ガイド 未来工業樹脂管ガイド未来工業
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ) 未来工業樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)未来工業
929税込1,022
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。 樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用) カクダイ水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用)カクダイ
269税込296
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要形状ストレート適合3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用) カクダイ塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用)カクダイ
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット
用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
圧着ソケット(ハーフサイズ) L用交換ゴムパッキン 児玉工業圧着ソケット(ハーフサイズ) L用交換ゴムパッキン児玉工業
1,998税込2,198
1組(2個)
翌々日出荷
形状ソケット適合L 15AX1/2
レボぴた オンダ製作所レボぴたオンダ製作所
459税込505
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボをぴったり配管するのに便利です。・切断位置、挿入深さをマーキングできる治具です。
適合管継手ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボ13A(RPL3-13)
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1-1/2 in → 3インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 40 → 75mm長さ = 965mm最大 互換性ホースサイズ = 3インチ最小 互換性ホースサイズ = 1-1/2インチ
DIN溶接式ネジスリーブ アルファ・ラバルDIN溶接式ネジスリーブアルファ・ラバル
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
材質304L
DINナット アルファ・ラバルDINナットアルファ・ラバル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質304
コマ・CKコートスプレーグレー(コマコート品専用補修材) リケンコマ・CKコートスプレーグレー(コマコート品専用補修材)リケン
2,388税込2,627
1個
8日以内出荷
コマコート品専用補修剤です。
種別
パッキン ヤマト産業パッキンヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メタカポリ用管面仕上器 カクダイメタカポリ用管面仕上器カクダイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
メタカポリ専用 呼10、13、16兼用管面仕上器
用途メタカポリ用材質ナイロン、鋼アズワン品番64-6495-93
サヤ管クリップ台座 未来工業サヤ管クリップ台座未来工業
499税込549
1箱(10本)
翌日出荷
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。
厚さ(mm)5
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所コルゲート通管ガイド カラビナ付オンダ製作所
459税込505
1個
5日以内出荷
・コルゲートイージーカポリ専用です。・狭い空間でもスムーズに通管します。・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。
矯正工具13 オンダ製作所矯正工具13オンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)切断後の管の矯正に使用します。
適合管13
タケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴム RS PROタケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴムRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
タケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴム RS PROタケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴムRS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
タケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴム RS PROタケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴムRS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
タケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴム RS PROタケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴムRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
RS PRO バイマテリアルシール RS PRORS PRO バイマテリアルシールRS PRO
5,198税込5,718
1袋(20個)
7日以内出荷
プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空
仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシールRoHS指令(10物質対応)対応

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

継手特集
おすすめ人気ランキング
継手部品