絞り込み
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/8(3)
  • 1/4(28)
  • 3/8(23)
  • 1/2(17)
  • 3/4(7)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(1)
呼び径(A)
  • 40(4)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • ソケット形(1)
  • 差込み形(1)
ねじ込み形・ソケット形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(2)
T形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 2.75(1)
0.3・1・2.75
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(3)
ボールバルブ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎製作所(1)
  • I-VALUE(1)
モノタロウ・岩崎製作所・I-VALUE
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(3)
1/4(28)
3/8(23)
1/2(17)
3/4(7)
1(4)
1-1/4(4)
1-1/2
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウPVCボールバルブ 接着式モノタロウ(32件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウPVCボールバルブ ネジ式モノタロウ(20件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ岩崎製作所(56件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ ねじ込み式 I-VALUEPVCボールバルブ ねじ込み式I-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
ボールバルブ