絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(8)
  • 3/4(9)
  • 1(4)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(9)
  • 黄銅(真鍮)(6)
呼び径(A)
  • 15(8)
  • 20(9)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
使用流体
  • 使用流体(8)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(1)
  • 首長形(6)
T形・レバー式・首長形
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(8)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0
  • 0~0.7(7)
  • 0~0.9(7)
  • 0.9(55)
  • 0.98(70)
  • 1(175)
  • 1.4(31)
  • 1.96(35)
  • 2(28)
  • 2.5(7)
  • 2.75(30)
  • 2.8(25)
  • 3.92(36)
  • 4(6)
  • 4.1(12)
  • 4.12(39)
  • 4.2(25)
  • 5.49(11)
  • 5.6(13)
  • 7(9)
ブランド
  • 東洋バルヴ(8)
  • 三吉バルブ(1)
東洋バルヴ・三吉バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用)東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
BB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】 三吉バルブBB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】三吉バルブ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア寸法L(mm)66寸法H(mm)72規格10K最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0寸法D(mm)40寸法W(mm)0.23材質(弁体)PTFE
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×ニップル付クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行おねじクラス10K
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×テーパおねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル) 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル)東洋バルヴ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)強化プラスチック材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ