絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(11)
  • 3/8(14)
  • 1/2(13)
  • 5/8(1)
  • 3/4(13)
  • 7/8(1)
  • 1(11)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2(3)
材質
  • ステンレス(5)
  • 黄銅(真鍮)(19)
使用流体
  • 使用流体(7)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体空気(7)
呼び径(A)
  • 8(13)
  • 10(14)
  • 15(13)
  • 20(13)
  • 25(11)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 50(4)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
フルボア(3)
ボールバルブ種類
レデューストボア(2)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(2)
  • 蝶形(3)
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 4.2
  • 0~0.7(7)
  • 0~0.9(7)
  • 0.9(55)
  • 0.98(70)
  • 1(175)
  • 1.0(9)
  • 1.4(31)
  • 1.96(35)
  • 2(28)
  • 2.5(7)
  • 2.75(30)
  • 2.8(25)
  • 3.92(36)
  • 4(6)
  • 4.1(12)
  • 4.12(39)
  • 5.49(11)
  • 5.6(13)
  • 7(9)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(20)
ボールバルブ
ブランド
  • エスコ(7)
  • 大和バルブ(7)
  • オンダ製作所(6)
  • TRUSCO(2)
  • GIACOMINI(2)
  • イチネンTASCO(1)
エスコ・大和バルブ・オンダ製作所・TRUSCO・GIACOMINI・イチネンTASCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(11)
3/8(14)
1/2(13)
5/8(1)
3/4(13)
7/8(1)
1(11)
1-1/4(4)
1-1/2(5)
2(3)
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
SBFS2型ステンレスボールバルブ  レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドルオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドルTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ600型 黄銅製ボールバルブ大和バルブ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFE接続Rc使用流体油・空気・水口径タイプフルボア最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7ハンドル形状レバー式材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3604BD材質(スピンドル)C3604BD呼び圧力600型
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)大和バルブ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)大和バルブ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 3/4" ボールバルブ(真鍮)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-37ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185バルブ種類ボールバルブ
FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル オンダ製作所FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドルオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~70使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。トラスコ品番473-2736材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)110高さ(mm)72呼び径(B)2呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)ハンドル長D(mm)150
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドルオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
R404A・R407C用ボールバルブ イチネンTASCOR404A・R407C用ボールバルブイチネンTASCO
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ大和バルブ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 オンダ製作所FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
Rc  3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-94ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ大和バルブ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 オンダ製作所FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-35ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc  2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-01ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-99ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-98ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-97ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)4.2バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ