絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
材質
  • ステンレス(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • -(1)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • 差込み形(1)
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(2)
T形・レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 4.9
  • 0~0.7(7)
  • 0~0.9(7)
  • 0.9(54)
  • 0.98(70)
  • 1(125)
  • 1.0(9)
  • 1.37(5)
  • 1.4(29)
  • 1.96(29)
  • 2(14)
  • 2.5(7)
  • 2.75(22)
  • 2.8(16)
  • 3.92(31)
  • 4(6)
  • 4.1(12)
  • 4.12(32)
  • 4.2(18)
  • 5.49(9)
  • 5.5(5)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(4)
ボールバルブ
ブランド
  • フジキン(4)
フジキン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(1)
ボールバルブ フジキンボールバルブフジキン
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ