絞り込み
ブランド
  • HSバルブ(6)
  • カクダイ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • I-VALUE(1)
呼び径(B)
  • 1-1/4(5)
呼び径(A)
  • 30
  • 6(11)
  • 8(182)
  • 10(217)
  • 13(112)
  • 15(379)
  • 16(18)
  • 20(450)
  • 25(371)
  • 32(242)
  • 40(297)
  • 50(297)
  • 65(78)
  • 80(81)
  • 100(63)
  • 125(17)
  • 130(6)
  • 150(17)
  • 200(13)
  • その他(13)
材質
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • 黄銅(真鍮)(5)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(2)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(5)
  • ソケット形(2)
TS式・ねじ込み形・ソケット形
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(1)
ボールバルブ種類
フルボア(1)
スタンダードボア・フルボア
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(5)
T形・レバー式
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(18)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.98(9)
  • 1(2)
  • 2.7(1)
  • 2.8(2)
  • 4.12(2)
0.3・0.98・1・2.7・2.8・4.12
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ねじ式 カクダイPVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.07MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ TS式 I-VALUEPVCボールバルブ TS式I-VALUE
949税込1,044
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブF型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブF型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
# 30 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ# 30 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
全長(mm)121材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)38.19バルブ種類ボールバルブ
Zlok継手用バルブ赤ハンドル 桑名金属工業Zlok継手用バルブ赤ハンドル桑名金属工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
Zlok継手用バルブ緑ハンドル 桑名金属工業Zlok継手用バルブ緑ハンドル桑名金属工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から翌々日出荷
最高使用圧力:常温の水・油=2.8MPa
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
自在型ボールバルブ エスコ自在型ボールバルブエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)最高使用圧力(MPa)1接続ソケット形ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ