絞り込み
呼び径(B)
- 1-1/4(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(1)
呼び径(A)
- 30
- 6(3)
- 8(55)
- 10(60)
- 13(31)
- 15(84)
- 16(4)
- 20(99)
- 25(80)
- 32(61)
- 40(71)
- 50(68)
- 65(18)
- 75(2)
- 80(15)
- 100(13)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
ねじ込み形
ハンドル形状
- レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(6)
- 2.7(1)
0.98・2.7
バルブ種類

ボールバルブ(7)
ボールバルブ
ブランド
- カクダイ(4)
- HSバルブ(3)
カクダイ・HSバルブ
「呼び径(B)」から絞り込む
1-1/4(1)

PVCボールバルブ ねじ式
カクダイ(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ