絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • セキスイ(31)
  • HSバルブ(15)
  • アサヒAV(10)
  • エスコ(9)
  • カクダイ(3)
  • 報商製作所(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • I-VALUE(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(32)
  • 3/4(33)
  • 1(37)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(39)
  • 2(43)
  • 2-1/2(14)
  • 3(14)
  • 4(14)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(11)
  • 15(30)
  • 16(5)
  • 20(35)
  • 25(41)
  • 30(12)
  • 32(25)
  • 40(41)
  • 50(45)
  • 65(15)
  • 75(1)
  • 80(14)
  • 100(15)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)
  • その他(4)
  • ゴム(3)
  • スチール(51)
  • ステンレス(349)
  • メタル(2)
  • 樹脂(22)
  • 鋳鉄(18)
  • 青銅(82)
  • 黄銅(真鍮)(626)
使用流体
  • 使用流体その他(5)
  • 使用流体(38)
  • 使用流体(30)
  • 使用流体薬品(30)
接続方式
  • TS式(14)
  • ねじ込み形(22)
  • ソケット形(12)
  • フランジ形(13)
  • ホース接続(2)
  • 差込み形(2)
TS式・ねじ込み形・ソケット形・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
  • T形(38)
  • レバー式(2)
T形・レバー式
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(67)
チャッキバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 0.98(15)
  • 1(47)
0.3・0.98・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウPVCボールバルブ 接着式モノタロウ(28件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウPVCボールバルブ ネジ式モノタロウ(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製モノタロウ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ岩崎製作所(55件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質(本体)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ラブコック アサヒAVラブコックアサヒAV(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製モノタロウ(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ねじ込み型アサヒAV(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型アサヒAV(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所PVCボールバルブ ソケット式報商製作所(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量コンパクト
用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.07MB)バルブ種類ボールバルブ
エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイエスロンボールバルブ フランジ式セキスイ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイエスロンボールバルブ ネジ式セキスイ(4件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式TS材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.07MB)
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV塩ビ製21αボールバルブ フランジ式アサヒAV
20,980税込23,078
1個
当日出荷
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
PVCボールバルブ ねじ式 カクダイPVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブネジ式 報商製作所PVCボールバルブネジ式報商製作所(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量コンパクト
用途農業用水に最適材質PVC圧力0.5
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイPVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】セキスイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.07MB)
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式セキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から5日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ アサヒAV”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプアサヒAV
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式HSバルブ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.14MB)
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブPVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)HSバルブ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
ラブコック エスコラブコックエスコ
2,660税込2,926
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
PVCボールバルブ ねじ込み式 I-VALUEPVCボールバルブ ねじ込み式I-VALUE
289税込318
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
PVCボールバルブ TS式 I-VALUEPVCボールバルブ TS式I-VALUE
289税込318
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイPVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】セキスイ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式セキスイ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
ボールフートバルブ アサヒAVボールフートバルブアサヒAV
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。 流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。 部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。 軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
赤茶材質(本体)C-PVC寸法L(mm)121規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型寸法D1(mm)70寸法l(mm)27接続ソケット型寸法d1(mm)32.16材質(ボディ)C-PVCテーパ 1/T1/34関連資料製品図面(0.04MB)取扱説明書(0.49MB)バルブ種類ボールフートバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら