「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(8)
3/4(9)
1(4)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじR×Rc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパおねじ×平行めねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406
備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア
寸法L(mm)66
寸法H(mm)72
規格10K
最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0
寸法D(mm)40
寸法W(mm)0.23
材質(弁体)PTFE
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)CAC911
接続ねじRc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
ハンドル形状レバー式
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじR×Rc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパめねじ×ニップル付
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパめねじ×平行おねじ
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじRc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパめねじ×平行めねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじR×G
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパおねじ×平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじR
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパおねじ×テーパおねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
接続ねじRc
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS304
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)強化プラスチック
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)
材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。