2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3 寸法E(mm)22.5 材質(ボール)黄銅/Crメッキ 使用流体空気、ガス、油、他 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)ナイロン 材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE 材質(ボディシート)PTFE 材質(リテイナーシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS 流体水・油・蒸気 使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1 使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルSPHC(軟質PVC被覆) 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)