ボールバルブ :「80a 配管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~120
使用圧力範囲(MPa)0~1.18
最高使用圧力(MPa)1.18
材質(シート)シートリング:PTFE
口径タイプ1段レデューストボア
ハンドル色青
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用圧力範囲(MPa)0~1.18
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:PTFE
ハンドル色青
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。