絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(425)
  • RS PRO(169)
  • オンダ製作所(141)
  • KITZ(キッツ)(122)
  • PISCO(ピスコ)(72)
  • Festo(67)
  • ハマイ(66)
  • カクダイ(55)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(47)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • コンサス(27)
  • 大和バルブ(23)
  • HSバルブ(19)
  • 大阪サニタリー(18)
  • アソー(17)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(12)
  • 3/8(13)
  • 1/2(12)
  • 3/4(9)
  • 1(10)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(22)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
使用流体
  • 使用流体ガス(11)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(3)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(10)
  • 10(11)
  • 15(10)
  • 20(8)
  • 25(9)
  • 32(2)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • -(3)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(1)
ボールバルブ種類
レデューストボア(1)
フルボア・レデューストボア
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(18)
  • フランジ形(3)
  • 差込み形(1)
その他・ねじ込み形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(2)
  • レバー式(5)
  • 蝶形(2)
T形・レバー式・蝶形
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(18)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.49(1)
  • 0.98(1)
  • 1(3)
  • 1.96(4)
  • 3.92(10)
  • 4.9(4)
  • 4.90(2)
  • 15.1(2)
0.49・0.98・1・1.96・3.92・4.9・4.90・15.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(12)
3/8(13)
1/2(12)
3/4(9)
1(10)
1-1/4(2)
1-1/2(5)
2(5)
2-1/2(2)
4(2)
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキンV-Lok継手付ボール弁(ステンレス)フジキン
8,398税込9,238
1個
当日出荷
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス) フジキンV-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)フジキン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキンファインシリーズ ボールバルブ SUSフジキン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
材質(本体)SUS取付方式パネル取付関連資料(7.84MB)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ PUBVシリーズ フジキンボールバルブ PUBVシリーズフジキン
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14)タイプ3方コック使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.90接続方式2圧縮リング方式材質(シート)G-PTFE材質(ボール)ステンレス(SUS316)使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ソケット)ステンレス(SUS316)バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式使用流体液体及びガス体RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
5,498税込6,048
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ フジキンボールバルブフジキン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)80接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
フルボアタイプボール弁 ステンレス フジキンフルボアタイプボール弁 ステンレスフジキン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)SUS316ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
5,898税込6,488
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
2,698税込2,968
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込みフジキン
45,980税込50,578
1個
当日出荷
・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ランジ式2ピースボール弁 ステンレス フジキンランジ式2ピースボール弁 ステンレスフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ フジキン黄銅鍛造製 3方ボールバルブフジキン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
3ピースボールバルブ フジキン3ピースボールバルブフジキン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
ミニボール弁(黄銅) フジキンミニボール弁(黄銅)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。材質黄銅(C3771)使用流体-10~80℃の液体およびガス
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
11,980税込13,178
1個
44日以内出荷
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込みフジキン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
・軽量。・コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)88.9接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキンBWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)フジキン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
3ピースボールバルブ フジキン3ピースボールバルブフジキン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
ステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4) フジキンステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4)フジキン
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5555形状ストレート質量(kg)26材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)1高さH(mm)140接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304面間距離L(mm)229Cv値2100(MAX)呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス) フジキンレデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)フジキン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTEF材質(ステム)SUS316ボア径レデュースボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ