絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(7)
  • 3/8(6)
  • 1/2(5)
  • 3/4(2)
  • 1(3)
  • 1-1/2(1)
  • 3(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(14)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体水(5)
  • 使用流体油(4)
  • 使用流体空気(2)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(1)
ボールバルブ種類
レデューストボア(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 80(1)
  • -(3)
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(11)
  • フランジ形(1)
  • 差込み形(1)
その他・ねじ込み形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(2)
  • レバー式(4)
  • 蝶形(2)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.49(1)
  • 0.98(1)
  • 1(1)
  • 1.96(1)
  • 3.92(5)
  • 4.9(4)
  • 4.90(1)
  • 15.1(2)
  • 16.2(1)
0.49・0.98・1・1.96・3.92・4.9・4.90・15.1・16.2
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(15)
ボールバルブ
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(14)
  • オンダ製作所(140)
  • エスコ(133)
  • KITZ(キッツ)(132)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • ハマイ(65)
  • カクダイ(58)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(46)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • コンサス(27)
  • アサヒAV(26)
  • 大和バルブ(23)
  • アソー(18)
  • HSバルブ(17)
  • ONK(オーエヌ工業)(14)
  • SK11(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(7)
3/8(6)
1/2(5)
3/4(2)
1(3)
1-1/2(1)
3(1)
  • V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキン

    V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)

    フジキン
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷
    継手付構造です。軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス) フジキン

    V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)

    フジキン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
    用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ボールバルブ SUS

    フジキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ フジキン

    ボールバルブ

    フジキン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10
  • フルボアタイプボール弁 ステンレス フジキン

    フルボアタイプボール弁 ステンレス

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)SUS316ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅鍛造製 3方ボールバルブ フジキン

    黄銅鍛造製 3方ボールバルブ

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン

    パネルマウント式ボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
  • ミニボール弁(黄銅) フジキン

    ミニボール弁(黄銅)

    フジキン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。
    用途-10~80℃の液体およびガス用。材質黄銅(C3771)使用流体-10~80℃の液体およびガス
  • ランジ式2ピースボール弁 ステンレス フジキン

    ランジ式2ピースボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    禁油管理品です。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
    用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 3ピースボールバルブ フジキン

    3ピースボールバルブ

    フジキン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷から71日以内出荷
    材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
  • レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス) フジキン

    レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)

    フジキン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTEF材質(ステム)SUS316ボア径レデュースボアバルブ種類ボールバルブ
  • 自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み

    フジキン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ・軽量。・コンパクト。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)88.9接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み

    フジキン
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    ・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキン

    BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)

    フジキン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
    用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ピースボールバルブ フジキン

    3ピースボールバルブ

    フジキン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷から71日以内出荷
    材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
  • パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン

    パネルマウント式ボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ